Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413552
Rubix:027047060038
fabricante:40413552

Documentos
Detalles de producto : BA 27 47 6 40413552
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,20 € Sin IVA
/ unidad
35,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
