Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2FUD2 35,00 50,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:035050104038
fabricante:40412395


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 35 50 10 40412395
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,28 € Sin IVA
/ unidad
47,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días