Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412734
Rubix:052068086038
fabricante:40412734

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 52 68 8 40412734
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,92 € Sin IVA
/ unidad
120,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
