Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413705
Rubix:798387859000
fabricante:40413705


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 85 130 10 75FKM 40413705
40413705 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,32 € Sin IVA
/ unidad
231,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días