Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:521010
Rubix:799072317000
fabricante:521010


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 90,0X 110,0X 12,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,00 € Sin IVA
/ unidad
197,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días