Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412202
Rubix:798388659000
fabricante:40412202


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD3 55 72 12 72NBR 40412202
Los retenes de eje radiales son elementos de sellado listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días