B 2 SL 30 52 9 72NBR 40412080

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412080
Rubix:798388418000
fabricante:B 2 SL 30 X 52 X 0 X 9 X 11 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 2 SL 30 52 9 72NBR 40412080


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura9 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días