Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411719
Rubix:798388320000
fabricante:40411719


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U4 70 95 10 72NBR 40411719
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,27 € Sin IVA
/ unidad
93,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días