Referencias
SKF:10700
Rubix:000010700049
fabricante:522940
EAN:0085311009010


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 10700
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27 mm |
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días