BA 130 170 12 40411468

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411468
Rubix:130170120038
fabricante:40411468
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 130 170 12 40411468


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
110,54 € Sin IVA
/ unidad
133,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días