Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413082
Rubix:798389815000
fabricante:40413082


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 52 85 10 75FKM 40413082
40413082 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,21 € Sin IVA
/ unidad
159,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días