B2U 120 170 15 40412004

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412004
Rubix:120170154038
fabricante:B2 U6 120 X 170 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 120 170 15 40412004


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral de forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
165,34 Sin IVA
/ unidad
200,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días