Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413809
Rubix:798387736000
fabricante:40413809


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X7 125 150 12 75FKM 40413809
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,81 € Sin IVA
/ unidad
325,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días