Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412688
Rubix:025042076038
fabricante:40412688

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 25 42 7 40412688
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén está formado por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € Sin IVA
/ unidad
77,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días