Referencias
Dichtomatik:67020385
Rubix:799073504000
fabricante:67020385


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 52,0X 72,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 52 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días