B2U 200 230 15 40411980

Junta del eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411980
Rubix:200230154038
fabricante:40411980
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 200 230 15 40411980


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
290,48 € Sin IVA
/ unidad
351,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días