Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411949
Rubix:148170154038
fabricante:40411949


Resumen técnico
| Diámetro interior | 148 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 148 170 15 40411949
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 148 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días