Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5SLX7 65,00 100,00 10,00 585
Rubix:799072332000
fabricante:410408


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5SLX7 65,0X 100,0X 10,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,57 € Sin IVA
/ unidad
185,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días