Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 38,00 52,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:038052073038
fabricante:40411450

Documentos
Detalles de producto : B1USL 38 52 7 40411450
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén está compuesto por un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € Sin IVA
/ unidad
45,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
