B2U 135 165 13 40411935

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411935
Rubix:135165134038
fabricante:40411935
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 135 165 13 40411935


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
165,34 Sin IVA
/ unidad
200,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días