Referencias
SKF:39245
Rubix:000039245049
fabricante:512241
EAN:0085311034104


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100.03 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 123.85 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 39245
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100.03 mm |
| Diámetro exterior | 123.85 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,29 € Sin IVA
/ unidad
39,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días