BABSL 25 47 6 40411051

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411051
Rubix:025047068038
fabricante:40411051
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 25 47 6 40411051


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
33,05 € Sin IVA
/ unidad
39,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días