BA 200 230 15 40412062

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412062
Rubix:200230150038
fabricante:40412062
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 200 230 15 40412062


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
194,17 Sin IVA
/ unidad
234,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días