Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413163
Rubix:798128634000
fabricante:40413163


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 150 225 15 40413163
40413163 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,60 € Sin IVA
/ unidad
258,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días