WA 12,0X 28,0X 5,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383500
Rubix:799075648000
fabricante:49383500
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 12,0X 28,0X 5,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,17 € Sin IVA
/ unidad
2,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días