Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413039
Rubix:040080107038
fabricante:40413039


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSL 40 80 10 40413039
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un resorte anular de tensión en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,69 € Sin IVA
/ unidad
141,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días