B2 U5 68 90 12 72NBR 40411853

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411853
Rubix:798388365000
fabricante:B2 U5 68 X 90 X 0 X 12 X 10 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 U5 68 90 12 72NBR 40411853


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está constituida por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
81,89 € Sin IVA
/ unidad
99,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días