BABSL 26 40 6 FPM 40412979

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412979
Rubix:026040068038
fabricante:40412979
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior26 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 26 40 6 FPM 40412979


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consiste en un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior26 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura6 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
68,72 € Sin IVA
/ unidad
83,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días