Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:7970
Rubix:035049090038
fabricante:BA 35 X 49,30 X 9,50 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 49.3 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 35 49,3 9,5 7970
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la suciedad de leve a moderada procedente del exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con una exposición moderada a la suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 49.3 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,20 € Sin IVA
/ unidad
35,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días