Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411677
Rubix:040068072038
fabricante:40411677

Documentos
Detalles de producto : B1U 40 68 7 40411677
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular helicoidal de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,86 € Sin IVA
/ unidad
54,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
