WB 9,0X 17,0X 4,5 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67057039
Rubix:799073127000
fabricante:67057039
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura4.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 9,0X 17,0X 4,5 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura4.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
3,11 Sin IVA
/ unidad
3,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días