Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412584
Rubix:010022070038
fabricante:40412584

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 10 22 7 40412584
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días