Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 52,00 70,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:052070104038
fabricante:40411704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 52 70 10 40411704
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,72 € Sin IVA
/ unidad
74,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días