Referencias
SKF:22353
Rubix:000022353049
fabricante:516575
EAN:0085311024778


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 22353
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 € Sin IVA
/ unidad
12,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días