WA 80,0X 105,0X 12,0 NB7046

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67027605
Rubix:799196079000
fabricante:67027605
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 80,0X 105,0X 12,0 NB7046


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
6,36 € Sin IVA
/ unidad
7,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días