B2 U6 90 110 15 72NBR 40411441

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411441
Rubix:798388023000
fabricante:40411441
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 U6 90 110 15 72NBR 40411441


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
96,34 € Sin IVA
/ unidad
116,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días