Referencias
Dichtomatik:49473532
Rubix:799071115000
fabricante:49473532


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 130,0X 160,0X 12,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,41 € Sin IVA
/ unidad
16,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días