Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:23745
Rubix:300335184038
fabricante:23745


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 335 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 300 335 18 23745
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El conjunto de sellado está compuesto por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 335 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,31 € Sin IVA
/ unidad
867,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días