Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411420
Rubix:140165120038
fabricante:40411420


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAD 140 165 12 40411420
40411420 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,54 € Sin IVA
/ unidad
133,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días