Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 55,00 90,00 13,00 72 NBR 902
Rubix:055090134038
fabricante:40411832


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 55 90 13 40411832
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,89 € Sin IVA
/ unidad
99,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días