Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412742
Rubix:075095106038
fabricante:40412742


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 75 95 10 40412742
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,97 € Sin IVA
/ unidad
168,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días