WAOK 17,0X 23,0X 3,0 NB7034

Anillo labial (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67022062
Rubix:799074290000
fabricante:67022062
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior23 mm
Anchura3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAOK 17,0X 23,0X 3,0 NB7034


La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior23 mm
Anchura3 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica empotrada sin muelle
2,06 € Sin IVA
/ unidad
2,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días