Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:12011091
Rubix:150180130038
fabricante:BAU6X2 150 X 180 X 13 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 150 180 13 49319182
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,87 € Sin IVA
/ unidad
149,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días