Referencias
Dichtomatik:49404491
Rubix:799195844000
fabricante:49404491


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : WA 100,0X 130,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,40 € Sin IVA
/ unidad
51,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días