Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411607
Rubix:190215152038
fabricante:40411607


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 190 215 15 40411607
40411607 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,33 € Sin IVA
/ unidad
262,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días