Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412366
Rubix:798388695000
fabricante:40412366


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD5 95 115 13 72NBR 40412366
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,84 € Sin IVA
/ unidad
89,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días