Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411179
Rubix:024037070038
fabricante:40411179

Documentos
Detalles de producto : BAU 24 37 7 40411179
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,87 € Sin IVA
/ unidad
31,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
