Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49043674
Rubix:798387866000
fabricante:49043674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 120 180 12 72NBR 40413807
40413807 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,25 € Sin IVA
/ unidad
164,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días