B1FUD 20 30 5 40412236

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412236
Rubix:020030052038
fabricante:40412236
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 20 30 5 40412236


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
22,73 € Sin IVA
/ unidad
27,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días