Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49037525
Rubix:040080100038
fabricante:BAU3X2 40 X 80 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 40 80 10 49037525
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio guardapolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días